xEnergy - F3A-D Flens-Mykpl.27gj.føringer - 10145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 230 mm
Høyde - 140 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Ferdigskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015080101451
Elnummer
2473243
Leverandørens varenummer
10145
Typebeskrivelse
F3A-D
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
230 mm
Høyde:
140 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
15 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
10...30
Flens plate, IP54_x, isolerende matriale 40xD=10-13mm +4xD17-21mm +2xD=27-30mm


