xEnergy - F3A-KTD ISOL.FLENS - 83674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 140 mm
Høyde - 20 mm
Antall kontaktåpninger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080836742
Elnummer
2473242
Leverandørens varenummer
83674
Typebeskrivelse
F3A-KTD
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
140 mm
Høyde:
20 mm
Antall kontaktåpninger:
2
Tykkelse:
230 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
7...70
Flensplate, IP66, isolasjonsmaterial, 2xD=7-70mm


