xEnergy - F3A-XP Blindflens Stål - 113426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Andre
Bredde - 230 mm
Høyde - 20 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081132515
Elnummer
2466415
Leverandørens varenummer
113426
Typebeskrivelse
F3A-XP
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Andre
Bredde:
230 mm
Høyde:
20 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
140 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0


