xEnergy - Festebraketter - 174381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081708437
Elnummer
2455742
Leverandørens varenummer
174381
Typebeskrivelse
BPZ-KIT-MPL-NZMX-XDV/XMV/XR-XVTL
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
177 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


