xEnergy - Forkortet DIN Skinne B1000mm - 151173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 834 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081479788
Elnummer
2455367
Leverandørens varenummer
151173
Typebeskrivelse
BPZ-TSK-1000/60
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
834 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


