xEnergy - Forkortet DIN Skinne B600mm - 151167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 434 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081479726
Elnummer
2455361
Leverandørens varenummer
151167
Typebeskrivelse
BPZ-TSK-600/60
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
434 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


