xEnergy - Forkortet DIN Skinne B800mm - 151169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 644 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081479740
Elnummer
2455363
Leverandørens varenummer
151169
Typebeskrivelse
BPZ-TSK-800/40
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
644 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


