xEnergy - Fr.Pl. Tett H125 B400 - 151252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 124 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081480425
Elnummer
2455373
Leverandørens varenummer
151252
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/125-BL
Bredde:
320 mm
Høyde:
124 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
125 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


