xEnergy - Fr.Pl. Tett H125 B600 - 151253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 124 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081480432
Elnummer
2455374
Leverandørens varenummer
151253
Typebeskrivelse
BPZ-FP-600/125-BL
Bredde:
520 mm
Høyde:
124 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
125 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


