xEnergy - Fr.Pl. Tett H350 B1200 - 144884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 350 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081413836
Elnummer
2455308
Leverandørens varenummer
144884
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/350-BL
Bredde:
1120 mm
Høyde:
350 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


