xEnergy - Fr.plate HxB=125x1000 - 151255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 124 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081480456
Elnummer
2455376
Leverandørens varenummer
151255
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/125-BL
Bredde:
920 mm
Høyde:
124 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
125 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


