xEnergy - Fr.plate HxB=300x1200, hvit - 134208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081310784
Elnummer
2455129
Leverandørens varenummer
134208
Typebeskrivelse
2455129
Bredde:
1120 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med plastinnsats, for HxB=300x1200mm, hvit


