xEnergy - Fr.plate HxB=400x1200 - 144885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 400 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081413843
Elnummer
2455309
Leverandørens varenummer
144885
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/400-BL
Bredde:
1120 mm
Høyde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


