xEnergy - Fr.plate HxB=500x1200 H - 152518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 499 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081492688
Elnummer
2455386
Leverandørens varenummer
152518
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/500-BL-W
Bredde:
1120 mm
Høyde:
499 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=500x1200mm, blind, hvit


