xEnergy - Fr.plate HxB=500x1000, hvit - 134207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 500 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081310777
Elnummer
2455128
Leverandørens varenummer
134207
Typebeskrivelse
2455128
Bredde:
920 mm
Høyde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


