xEnergy - Fr.plate HxB=500x1200, hvit - 134209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1125 mm
Høyde - 505 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081310791
Elnummer
2455130
Leverandørens varenummer
134209
Typebeskrivelse
2455130
Bredde:
1125 mm
Høyde:
505 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


