xEnergy - Fr.plate IZMX16_W, H500 B600 - 174576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 500 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081710317
Elnummer
2455464
Leverandørens varenummer
174576
Typebeskrivelse
XMPIX16W-C-H500W600
Bredde:
520 mm
Høyde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate IZMX16_W, høyde 500mm, bredde 600 mm


