Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - Fr.plate IZMX40_W H600 B1000 - 174583

KopierKopier
xEnergy - Fr.plate IZMX40_W H600 B1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081710386

Elnummer

2455471

Leverandørens varenummer

174583

Typebeskrivelse

XMPIX40W-C-H600W1000

Bredde:

920 mm

Høyde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate IZMX40_W, høyde 600mm, bredde 1000 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien