xEnergy - Fr.plate IZMX40_W H600 B800 - 174582

KopierKopier
xEnergy - Fr.plate IZMX40_W H600 B800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081710379

Elnummer

2455469

Leverandørens varenummer

174582

Typebeskrivelse

XMPIX40W-C-H600W800

Bredde:

720 mm

Høyde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate IZMX40_W, høyde 600mm, bredde 800 mm