xEnergy - Fr.plate NZM2 H HxB=200x800 - 174377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081708390
Elnummer
2455738
Leverandørens varenummer
174377
Typebeskrivelse
BPZ-FP/S-NZM2-800-MH
Bredde:
720 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


