xEnergy - Fr.plate NZM2 H HxB=200x800 - 174378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081708406
Elnummer
2455739
Leverandørens varenummer
174378
Typebeskrivelse
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MH
Bredde:
720 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate NZM2 + XFI symmetrisk, horisontal HxB=200x800mm


