xEnergy - Fr.plate NZM2 V HxB=300x800 - 174402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 399 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081708642
Elnummer
2455763
Leverandørens varenummer
174402
Typebeskrivelse
BPZ-FP/S-NZM2X-3/3-800-MV
Bredde:
720 mm
Høyde:
399 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate NZM2 symmetrisk, vertikal HxB=300x800mm


