xEnergy - Fr.plate NZM2 V HxB=300x600 - 174392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 399 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081708543
Elnummer
2455753
Leverandørens varenummer
174392
Typebeskrivelse
BPZ-FP/S-NZM2-600-MV
Bredde:
520 mm
Høyde:
399 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


