xEnergy - Fr.plate NZM3 H HxB=400x800 - 174379

KopierKopier
xEnergy - Fr.plate NZM3 H HxB=400x800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 399 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081708413

Elnummer

2455740

Leverandørens varenummer

174379

Typebeskrivelse

BPZ-FP/S-NZM3-800-MH

Bredde:

720 mm

Høyde:

399 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate NZM3 symmetrisk, horisontal HxB=400x800mm