xEnergy - Frontdeksel, 2x IZMX16, fast - 174559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Se tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter345 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter580 mm
Se tilgjengelige varianter646 mm
Se tilgjengelige varianter725 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1020 mm
Se tilgjengelige varianter1270 mm
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 390 mm
Høyde - 640 mm
Dybde - 60 mm
Innbyggingssted - Dør
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081710140
Elnummer
2455502
Leverandørens varenummer
174559
Typebeskrivelse
XMIX16F0802C
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
390 mm
Høyde:
640 mm
Dybde:
60 mm
Innbyggingssted:
Dør
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Frontdeksel, 2x IZMX16, fastmontert design, B=800 mm


