xEnergy - Frontdeksel, 2x IZMX16 utrek. - 174562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
490 mmHøyde:
640 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 490 mm
Høyde - 640 mm
Dybde - 60 mm
Innbyggingssted - Dør
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081710171
Elnummer
2455499
Leverandørens varenummer
174562
Typebeskrivelse
XMIX16W1002C
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
490 mm
Høyde:
640 mm
Dybde:
60 mm
Innbyggingssted:
Dør
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


