xEnergy - Frontdeksel HxB=200x1100mm - 142462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 1098 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081391936
Elnummer
2455167
Leverandørens varenummer
142462
Typebeskrivelse
BPZ-FS-1100/2
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
1098 mm
Høyde:
199 mm
Dybde:
15 mm
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


