Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - Frontplate 2xIZMX16_F - 174580

KopierKopier
xEnergy - Frontplate 2xIZMX16_F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081710355

Elnummer

2455465

Leverandørens varenummer

174580

Typebeskrivelse

XMPIX2X16F-C-H500W800

Bredde:

720 mm

Høyde:

500 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate 2xIZMX16_F, høyde 500mm, bredde 800 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien