xEnergy - Frontplate 2xIZMX16_F - 174581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 500 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081710362
Elnummer
2455466
Leverandørens varenummer
174581
Typebeskrivelse
XMPIX2X16F-C-H500W1000
Bredde:
920 mm
Høyde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate 2xIZMX16_F, høyde 500mm, bredde 1000 mm


