xEnergy - Frontplate 2xIZMX16_Utrekkb. - 174577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 500 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081710324
Elnummer
2455467
Leverandørens varenummer
174577
Typebeskrivelse
XMPIX2X16W-C-H500W800
Bredde:
720 mm
Høyde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate 2xIZMX16_W, høyde 500mm, bredde 800 mm


