Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

xEnergy - Frontplate modu B1000H150 hvit - BPZ-FP-S-1000/150-45 W - 193979

KopierKopier
xEnergy - Frontplate modu B1000H150 hvit - BPZ-FP-S-1000/150-45 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 925 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238043183

Elnummer

2414079

Leverandørens varenummer

193979

Typebeskrivelse

2414079

Bredde:

925 mm

Høyde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate med skruer, 45mm utsparing for modulært utstyr, hvit

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien