xEnergy - Frontplate modu B600xH150 hvit - BPZ-FP-S-600/150-45 W - 193977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238043169
Elnummer
2414077
Leverandørens varenummer
193977
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-600/150-45 W
Bredde:
525 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med skruer, 45mm utsparing for modulært utstyr, hvit


