xEnergy - Frontplate NZM2X Vertikal xEnergy H300 B1200 - 173611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1125 mm
Høyde - 305 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700189
Elnummer
2455577
Leverandørens varenummer
173611
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM2X-4/4-1200-MV
Bredde:
1125 mm
Høyde:
305 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


