xEnergy - Frontplate NZM4 for XVTL - 174375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 599 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081708376
Elnummer
2455736
Leverandørens varenummer
174375
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM4-600-MH-XVTL
Bredde:
520 mm
Høyde:
599 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


