xEnergy - Frontplate NZM4 Vertikal xEnergy Light H400 B800 - 173606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 405 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081700134
Elnummer
2455572
Leverandørens varenummer
173606
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM4-800-MH-XVTL
Bredde:
725 mm
Høyde:
405 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate enkelt montering NZM4 for XVTL, horisontal HxB=400x800mm


