xEnergy - Frontplate NZM4 Vertikal xEnergy Light H800 B800 - 173605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 805 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700127
Elnummer
2455571
Leverandørens varenummer
173605
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM4-800-MV-XVTL
Bredde:
725 mm
Høyde:
805 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


