xEnergy - Frontplate NZM4X Vertikal xEnergy Light H800 B1200 - 173618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1125 mm
Høyde - 805 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700257
Elnummer
2455584
Leverandørens varenummer
173618
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM4X-3/3-1200-MV-XVTL
Bredde:
1125 mm
Høyde:
805 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


