xEnergy - Frontplate tett B1000H300 hvit - BPZ-FP-S-1000/300-BL W - 193970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 925 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238043091
Elnummer
2414070
Leverandørens varenummer
193970
Typebeskrivelse
2414070
Bredde:
925 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate blind med skruer, hvit


