xEnergy - Frontplate tett B1000xH50 hvit - BPZ-FP-S-1000/050-BL W - 193966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 925 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238043053
Elnummer
2414066
Leverandørens varenummer
193966
Typebeskrivelse
2414066
Bredde:
925 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


