xEnergy - Frontplate tett B400xH100 hvit - BPZ-FP-S-400/100-BL W - 193952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238042919
Elnummer
2414052
Leverandørens varenummer
193952
Typebeskrivelse
2414052
Bredde:
325 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


