xEnergy - Frontplate tett B400xH50 hvit - BPZ-FP-S-400/050-BL W - 193951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238042902
Elnummer
2414051
Leverandørens varenummer
193951
Typebeskrivelse
2414051
Bredde:
325 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


