xEnergy - Frontplate tett B600xH300 hvit - BPZ-FP-S-600/300-BL W - 193960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238042995
Elnummer
2414060
Leverandørens varenummer
193960
Typebeskrivelse
2414060
Bredde:
525 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


