xEnergy - Frontplate tett B800xH200 hvit - BPZ-FP-S-800/200-BL W - 193964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238043039
Elnummer
2414064
Leverandørens varenummer
193964
Typebeskrivelse
2414064
Bredde:
725 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


