xEnergy - Frontplate tett hvit xEnergy H250 B800 - 108403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081080373
Elnummer
2459457
Leverandørens varenummer
108403
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/250-BL-W
Bredde:
720 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


