xEnergy - Frontplate tett hvit xEnergy H300 B400 - 108400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 299 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081080342
Elnummer
2459454
Leverandørens varenummer
108400
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/300-BL-W
Bredde:
320 mm
Høyde:
299 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate, for HxB=300x400mm, hvit


