xEnergy - Frontplate tett hvit xEnergy H300 B600 - 108402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 299 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081080366
Elnummer
2459456
Leverandørens varenummer
108402
Typebeskrivelse
BPZ-FP-600/300-BL-W
Bredde:
520 mm
Høyde:
299 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate, for HxB=300x600mm, hvit


