xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-1000/200-BL - 193939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 925 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
9010238042780
Elnummer
2414039
Leverandørens varenummer
193939
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-1000/200-BL
Bredde:
925 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate tett skru, H200 B1000 mm, tett, skrufeste, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy


