xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-400/050-BL - 193921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
9010238042605
Elnummer
2414021
Leverandørens varenummer
193921
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-400/050-BL
Bredde:
325 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate tett skru, H50 B400 mm, tett, skrufeste, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy


