xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-400/200-BL - 193924
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238042636
Elnummer
2414024
Leverandørens varenummer
193924
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-400/200-BL
Bredde:
325 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


