xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-800/200-BL - 193934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238042735
Elnummer
2414034
Leverandørens varenummer
193934
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-800/200-BL
Bredde:
725 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


